Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkipper SK 1200, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127061
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK 1200, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462027626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Schwerlast-Kipper mit automatischer Entriegelung. Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung. 5 mm Wannenblech und 6 mm starke Einfahrtaschen spezielll für schwere Güter. Durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen gewährleisten eine hohe Stabilität. Günstiger Lastschwerpunkt. Mit Abrollsystem. Kippvorgang A: automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefusses auf Containerrand oder Kippvorgang B: manuelle Entriegelung durch Zugseil. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 146. Tragkraft: 4000 kg.

  • Orange (RAL 2000)
  • Rot (RAL 3000)
  • Blau (RAL 5012)
  • Grün (RAL 6011)
  • Grau (RAL 7005)
  • Feuerverzinkt (EN ISO 1461)

Typ SK 1200

  • Muldeninhalt: 1,20 m-³
  • Masse: L 1720 x B 1070 x H 1240 mm
  • Gewicht: 355 kg (lackiert), 380 kg (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, 127061, 127061-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.790,85*
€ 1.934,77*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.873,92*
€ 1.985,21*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.950,27*
€ 2.052,00*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.954,14*
€ 2.053,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.228,60*
€ 2.338,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.338,73*
€ 2.783,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.319,59*
€ 2.760,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.261,84*
€ 2.691,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.233,47*
€ 2.657,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.228,60*
€ 2.652,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 725,62*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 722,49*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 723,82*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 723,13*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 725,88*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 938,10*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 939,93*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 935,16*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 939,53*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 939,95*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.257,23*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.035,32*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.031,94*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.032,18*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.039,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.