Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapier BASIC-LINE, 3-lagig, volumengeprägt undzwischenblattverleimt, Tuchgröße ca. 380 x 360 mm, blau, 2 Rollen mit jeweils 500 Tüchern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126985
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     48523
EAN/GTIN:
     6414300095415
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Für professionelle Reinigungsarbeiten am Arbeitsplatz sowie im privaten Umfeld ist das 3-lagige Putzpapier BASIC-LINE genau die richtige Lösung.

Dieses blaue Reinigungspapier einer Stärke von 3 x 18 g/m wird Ihnen verpackt in 2 Rollen mit jeweils 500 Tüchern geliefert.

Die Grösse eines jeden volumengeprägten sowie zwischenblattverleimten BASIC-LINE Putztuches beläuft sich auf ungefähr 380 x 360 mm.

Ausführung:

  • 2 Rollen mit jeweils 500 hochwertigen Putzpapiertüchern
    • bestens geeignet für unterschiedliche Reinigungsarbeiten
  • 3-lagig
  • Volumengeprägt
  • Zwischenblattverleimt

Weitere Details:

  • Farbe: blau
  • Tuchstärke: 3 x 18 g/m
  • Tuchgrösse: ca. 380 x 360 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 43,80*
€ 59,65*
Frei Haus
ab € 50,52*
€ 68,61*
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 72,18*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 96,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,95*
€ 68,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,73*
€ 67,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,80*
€ 52,12
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 21,90* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordvlies
91550N
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.