Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Sicherheitsstiefel motion light, S3 SRC, atmungsaktiv, durchtrittsicher, mit Stahlkappe, Weite 11, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126230
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6986248
EAN/GTIN:
     4031101469911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Schnürstiefel uvex motion light S3 aus Leder eignet sich perfekt für den Ausseneinsatz. Bei Einwirken von Nässe oder Gefahr durch spitze Gegenstände sorgt der Sicherheitsschuh für optimalen Schutz.

Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit liegt Ihnen am Herzen Der Schnürstiefel uvex motion light S3 bietet nicht nur das, sondern sorgt darüber hinaus für ein komfortables Tragegefühl bei sportlicher Optik. Entsprechend der EN ISO 20345 für Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse 3 verfügt dieser Schnürstiefel über eine durchtritthemmende Stahlzwischensohle. Die Zehen sind durch eine integrierte Stahlkappe geschützt. Im Fersenbereich sorgt die uvex anti-Twist-Hinterkappe für einen sicheren Stand und verhindert das Umknicken.

Wussten Sie, dass die Füsse bei intensiver körperlicher Tätigkeit an einem Tag ein ganzes Wasserglas voll Schweiss produzieren Um einen optimalen Tragekomfort zu erreichen, sind die Schnürstiefel uvex motion light S3 mit einem herausnehmbaren Fussbett ausgestattet. Es verfügt über ein spezielles Feuchtigkeitstransportsystem und ist klimaoptimiert nach uvex climazone.

Die Schuhsohlen sind aus rutschfestem Polyurethan und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie Silikonen oder Weichmachern. Damit werden empfindliche Lacke durch den motion light S3 nicht beeinträchtigt.

Weitere Details:

  • Atmungsaktiver, gefütterter Stiefel mit Schlaufenschnürsystem
  • In breiter, sportlicher Passform
  • Mit durchtrittsicherer Zwischensohle, Zehenkappe und Hinterkappe
  • Mit uvex climazone Feuchtigkeitstransportsystem, klimaoptimiert
  • Erfüllt ESD-Vorgabe: Ableitwiderstand [ 35 MΩ
  • Sicherheitsklasse: S3
  • Rutschhemmung: SRC (Keramikfliese/Reinigungsmittel und Stahlboden/Glycerin)
  • Innenausstattung: GEL Einlegesohle
  • Obermaterial: vollnarbiges Leder
  • Futtermaterial: Textil
  • Sohlenmaterial: Polyurethan (PU)
  • Material Zwischensohle und Kappe: Stahl
  • Farbe: Schwarz
  • Weite: 11
  • Grössen: 38'“44
  • Norm: EN ISO 20345:2004 S3 SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.