Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Durable DURABIN ECO, 60 L, mit Deckel, 2 Tragegriffe, B 590 x T 282 x H 600 mm, Kunststoff, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umweltengel uz30a - Folie mit mindestens 80 % Recycling-Kunststoff
Artikel-Nr.:
     224-125650
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     VEH2022 051 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Mit dem umweltfreundlich hergestellten Abfallbehälter Durabin Eco der Marke Durable können Sie bis zu 60 Liter Abfall entsorgen. Damit Sie Platz sparen können, ist der Abfallbehälter stapelbar, wodurch Sie sich mit den Eimern eine individuelle Sortieranlage zusammenstellen können.

Die glatten Oberflächen des rechteckigen Abfallbehälters lassen sich leicht reinigen. Alle Behälter sind mit zwei handgerechten und robusten Tragegriffen für einen einfachen Transport ausgestattet. Haltevertiefungen auf der Unterseite des Behälters sorgen für ein sicheres Entleeren.

Der aus recycletem Kunsstoff gefertigte AbfallbehälterDurabin Eco der Marke Durable ist wahlweise in Schwarz oder Grau erhältlich. Die Masse belaufen sich auf B 590 x T 282 x H 600 mm. Im Lieferumfang ist ebenfalls ein passender Deckel enthalten.

Wichtige Details:

  • Behälter zum Sammeln und Trennen
    von Abfällen und Wertstoffen
  • Blauer Engel zertifiziert
  • Stapelbar
  • In Rechteckform
  • Mit robusten Tragegriffen für
    einfachen Transport
  • Haltevertiefungen auf der
    Bodenunterseite zum sicheren
    Entleeren
  • Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke
  • Inklusive Deckel für DURABIN 60 mit
    Griffmulde für leichtes Abnehmen
  • Masse:
    • Eimer: B 590 x T 282 x H 600 mm
    • Deckel: B 501 x T 272 x H 58 mm
  • Fassungsvermögen 60 Liter
  • Material: recycleter Kunststoff
  • Farbvarianten: Grau oder Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 52,76*
€ 71,88*
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 77,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,88*
€ 85,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,62*
€ 84,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,30*
€ 81,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,71*
€ 79,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 52,76*
€ 62,78
pro Satz
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.