Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen, 2 Etagen, L 990 x B 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125082
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7428 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448511712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen

Bei diesem Tischwagen liegen die Etagenböden in einem Winkeleisenrahmen mit 15 mm hohem Rand. Die stabilen Rahmen sind pulverbeschichtet und fest verschweisst. Hergestellt sind die einzelnen Etagen aus MDF-Platten mit Buchedekor. Ausgestattet ist der Tischwagen mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung. Zur Sicherheit verfügen beide Lenkrollen über Radfeststeller gemäss EN 1757-3. Den Tischwagen bieten wir Ihnen wahlweise mit zwei oder drei Etagen an, die Ladefläche hat eine Länge von 790 mm und Breite von 490 mm oder eine Länge von 990 mm und Breite von 590 mm.


Weitere Details:

  • Die Etagenböden des Wagens liegen in einem Winkeleisenrahmen mit 15 mm hohem Rand
  • Die Rahmen sind fest verschweisst und pulverbeschichtet
  • Die Etagen bestehen aus MDF-Platten mit Buchedekor
  • Der Tischwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet
  • Beide Lenkrollen besitzen Radfeststeller gem. EN 1757-3
  • Etagen: wahlweise 2 oder 3
  • Ladefläche: wahlweise L 790 x B 490 mm oder L 990 x B 590 mm
Weitere Suchbegriffe: 125082, 125082-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 256,56*
€ 308,28*
Frei Haus
ab € 312,06*
€ 368,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,28*
€ 366,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,64*
€ 339,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,56*
€ 305,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.