Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter für Routenzüge Typ C 30, für Feststoffe, 3-fach stapelbar, Inhalt 0,3 m-³, bis 500 kg, lichtblau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124341
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     C 30 RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462061293
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter stahl
sammelbehälter

Der Behälter für Routenzüge Typ C bewährt sich bei verschiedenen innerbetrieblichen Transporten, insbesondere von Feststoffen.

Der Routenzug-Behälter zeichnet sich durch seine stabile und langlebige Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden aus, an denen nichts anhaftet. Er erweist sich als öl- und wasserfest. Auf jeweils vier Stapelecken lassen sich bis zu drei dieser Behälter übereinander stapeln.

Der Behälter für Routenzüge Typ C hat eine praktische Unterfahrhöhe von 100 mm. Das Entleeren der Behälter kann durch einen Stapler mit Drehgerät erfolgen. Sie bekommen die hochwertigen Transportbehälter in verschiedenen Grössen und Farben.

Weitere Details:

  • Ideal zum Sammeln und Trennen von Feststoffen
  • Stabile Konstruktion
  • Glatte Innenwände
  • Öl- und wasserfest
  • Vier Stapelecken, bis zu drei Stück übereinander stapelbar
  • Unterfahrhöhe: 100 mm
  • Material: langlebiger Stahl

Typ C 30:

  • Inhalt: 0,3 m-³
  • Masse: L 620 x B 840 x H 800 mm
  • Einfahrtaschen-Innenmasse: B 150 x H 60 mm
  • Einfahrtaschen Abstand innen: 260 mm
  • Tragfähigkeit: 500 kg
  • Gewicht (lackiert / verzinkt): 47 / 51 kg

Typ C 80:

  • Mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Inhalt: 0,8 m-³
  • Masse: L 840 x B 1240 x H 975 mm
  • Einfahrtaschen-Innenmasse: B 150 x H 60 mm
  • Einfahrtaschen Abstand innen: 600 mm
  • Tragfähigkeit: 1000 kg
  • Gewicht (lackiert / verzinkt): 80 / 87 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraft stapelbehälter, 124341, 124341-SW81, Kippbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,91*
€ 376,53*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,00*
€ 378,27*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,91*
€ 398,96*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,75*
€ 399,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 431,57*
€ 480,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,44*
€ 571,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,73*
€ 567,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,03*
€ 555,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,73*
€ 543,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,57*
€ 513,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.