Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritt aus Aluminium, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124103
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     6563000004
EAN/GTIN:
     4251056703124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Doppelseitig besteigbar, mit starren Aussteifungsstreben. Transport erfolgt zusammengeklappt, Aussteifungsstreben sind beigepackt.Gefertigt nach DIN EN 14183B
3 Stufen:

  • Grundfläche: 410 x 750 mm
  • senkrechte Höhe: 700 mm
  • Gewicht: 3,6 kg


4 Stufen:

  • Grundfläche: 440 x 910 mm
  • senkrechte Höhe: 900 mm
  • Gewicht 4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: trittleiter 4 stufen, montage treppe, 124103, 124103-SW81, Klapptrittleiter, Leiter, Klapptritt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 207,07*
€ 257,66*
Frei Haus
ab € 250,78*
€ 310,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.