Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schraubregal WR, 5 Fachböden, B 1000 x T 300 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123868
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA20310L
EAN/GTIN:
     4250623740623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal

Das Schraubregal WR hat 5 verstellbare Fachböden. Bei einer Breite von 1000 mm können Sie bei dem Schraubregal WR eine Tiefe von 300 bis 800 mm wählen.
Das Schraubregal WR ist ein Grundregal, welches Sie durch eine beliebige Anzahl von Anbauregalen ganz individuell zusammenstellen können - auch nachträglich noch. Bei einer Breite von 1000 mm hat das Schraubregal fünf Fachböden, die im Raster von 25 mm höhenverstellbar sind. Durch die offene Bauweise können Sie das Schraubregal WR beidseitig nutzen und dessen Fachböden mit einer Last von 125 kg belasten. Dabei gewährleisten Eckplatten Stabilität. Die Winkelpfosten und Böden des Schraubregals sind verzinkt, sodass sie besonders robust und widerstandsfähig sind, und auch auf das solide Schraubsystem ist Verlass. Das Schraubregal WR ist 2000 mm hoch und kann wahlweise mit einer Tiefe von 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm bestellt werden. Die Erweiterung gelingt spielend leicht durch den Erwerb des passenden Anbauregals. Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis grösser als 5:1 gegen ein Kippen gesichert werden müssen (DGUV Regel 108-007).
Weitere Details:

  • bestellbar als Grundelement oder Anbauelement
  • Winkelpfosten und Böden verzinkt
  • beidseitige Nutzung
  • Fachlast bis 125 kg (bei gleichmässig verteilter Last)
  • Feldlast: 625 kg (bei gleichmässig verteilter Last)
  • Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
  • solides Schraubsystem
  • Stabilisierung durch Eckplatten
  • beliebig erweiterbar - auch nachträglich
  • inkl. 5 Fachböden/Regalfeld
  • Masse: H 2000 x B 1000 mm
  • Tiefe wahlweise: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm
  • Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis grösser als 5:1 müssen gegen ein Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraubregal ar, anbau regal, schraubregal tiefe 300 mm, 123868, 123868-SW81, Schraubregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 78,67*
€ 105,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 107,93*
€ 136,08*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 131,19*
€ 164,68*
Frei Haus
ab € 134,89*
€ 169,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hofe
WZA20313L
ab € 100,92*
Zubehör
Hofe
Z10030L/051
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.