Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Citytrend, Kugelkopf, umlegbar, Zylinderschloss Bodenplatte, gleichschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122254
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     CA-O G ANTHRAZIT EISENGL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl. Lackierung in anthrazitgrauem Eisenglimmer.

  • Höhe: 900 mm
  • Überflur, Ø 76 mm
  • Kugelkopf aus Aluguss
  • umlegbar
  • Gewicht: 8kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten verzinkt umklappbar, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 122254, 122254-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 235,44*
€ 290,67*
Frei Haus
ab € 293,94*
€ 357,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,67*
€ 345,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,65*
€ 339,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.