Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Etagenwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, 1 Etage, 1000 x 600 mm, einhängbare Längswände, EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121581
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     sw-600.460
EAN/GTIN:
     4035694009585
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg

Dieser Etagenwagen ist vielseitig einsetzbar. Eine Holzwerkstoffplatte (MDF) dient als Ladefläche.

Die 600 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleinere Waren und Güter unkompliziert unterzubringen. Dank seiner Länge von 1000 mm ist er für den Einsatz im alltäglichen Betrieb geeignet.

4 geschlossene Wände sorgen für eine komplette Umwandung und Schutz des Inhalts. Der Etagenwagen verfügt über 4 einhängbare Längswände und ist so flexibel einsetzbar und praktisch und leicht sauberzuhalten. Stirn- und Längswände wurden aus widerstandsfähigem Drahtgitter hergestellt.

Die Maschenweite misst 120 x 120 mm. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem auf einem Etagenboden. Bis zu 500 kg lassen sich mit dem Wagen bewegen '“ ideal also für etwas schwerere Güter.

Mit thermoplastischem Gummi bereifte Rollen sorgen für einen minimalen Geräuschpegel. Zwei Lenkrollen mit EasySTOP und zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Verletzungen und Unfälle können durch den serienmässigen Faden- und Fussschutz erfolgreich vermieden werden.

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, cordes etagenwagen, 121581, 121581-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,74*
€ 438,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,79*
€ 443,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,95*
€ 448,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,70*
€ 450,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 512,45*
€ 572,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,08*
€ 680,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,19*
€ 665,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,74*
€ 643,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,89*
€ 631,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,45*
€ 609,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,31*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,72*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,30*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,80*
Zubehör
Cordes
00016792
ab € 31,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.