Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, L 1000 x B 600 mm, Nutzhöhe 925 mm, einhängbare Längswand, EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121557
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     sw-600.313
EAN/GTIN:
     4035694009523
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen cordes
paketwagen

Der Gitterwagen verfügt über eine Holzwerkstoffplatte (MDF) und findet in vielen betrieblichen Bereichen Anwendung.

Um die gängigen Anforderungen im Betrieb zu erfüllen, besitzt er eine Länge von 1190 mm. Grössere Dinge können in diesem 625 mm breiten und 1220 mm hohen Gitterwagen bequem untergebracht werden. Er bietet ausreichend Raum für Ihre Transportgüter durch eine Nutzhöhe von 925 mm.

3 durchbrochene Wände sorgen für einen leichten Zugriff auf den Inhalt, der gegebenenfalls zusätzlich durch Gurte gesichert werden sollte. Mit 3 einhängbaren Längswänden ausgestattet, kann der Gitterwagen leicht gereinigt und platzsparend untergebracht werden. Die Stirn- und Längswand aus Drahtgitter garantieren die Sicherung Ihrer Transportgüter.

Die Maschenweite misst 120 x 120 mm. Auf einem Etagenboden finden all Ihre Transportgüter Platz. Bis zu 500 kg lassen sich mit dem Wagen bewegen '“ ideal also für etwas schwerere Gegenstände.

Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Gitterwagen besonders leise. Um Mobilität und Transport zu erleichtern, ist der Gitterwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fussschutz versehen, werden Verletzungen erfolgreich vermieden.

Weitere Suchbegriffe: 121557, 121557-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 283,10*
€ 327,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,83*
€ 327,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,41*
€ 331,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,00*
€ 336,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 380,25*
€ 432,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,41*
€ 514,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,08*
€ 511,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,16*
€ 489,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,18*
€ 478,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,42*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,29*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,76*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,36*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.