| |
|
| Artikel-Nr.: 224-120516 Herst.-Nr.: 10568 EAN/GTIN: 4052886333853 |
| | |
|
| | |
| - absolut korrisions- und witterungsbeständig
- Behälter und Deckel aus GFK
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschliessend
- abschliessbar mit kundenseitigem Vorhängeschloss
- ab 400 Liter mit Haltebändern für den Deckel
- stapelbar mit geschlossenem Deckel
- mit Entnahmeöffnung
- unterfahrbar
Streugutbehälter: Füllmenge: 200 l, Masse: L 890 x B 600 x H 690 mm, Gewicht: 14 kg Streugutbehälter: Füllmenge: 400 l, Masse: L 1210 x B 820 x H 680 mm, Gewicht: 23 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 200 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 200l, 120516, 120516-SW81 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,25* | € 351,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,65* | € 352,76* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,89* | € 352,76* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,02* | € 355,08* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 361,95* | € 404,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|