Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-120148 Herst.-Nr.: 4944-130 EAN/GTIN: 4005546406541 |
| | |
|
| | |
| Selbstklebender Informationsrahmen mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite. Zweifarbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben. Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen können schnell und einfach ausgewechselt werden und sind beidseitig lesbar. Die Rahmenfarbe ist beidseitig sichtbar. A4 Hoch- und Querformat möglich. Kann auf glatten tragfähigen Oberflächen z.B. Glas angebracht werden. Geeignet für z.B. Betriebsanweisungen, Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln, Verhalten im Gefahrenfall wie z.B. Unfällen, Störungen, Brandfall, Erste Hilfe etc. Einsatzbereich: Industrie, Produktion, Büro, Öffentlichen Gebäuden, HoReCa, Medizin Anwendungsbeispiele: - gelb/schwarz z.B. Kennzeichnung von Stromquellen, Laser, Radiologie, Strahlen, Rutschgefahr... - grün/weiss z.B. Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen... - rot/weiss z.B. Kennzeichnung von Feuerlöschern, Nicht Rauchen... Produktvorteile: 1. Schnelles und einfaches Auswechseln der Einlagen durch Magnetrahmen 2. erhältlich in 3 Sicherheitskennzeichnungsfarben 3. die Farben entsprechen der DIN Norm für Sicherheitsfarben ISO 3864-4 - Gelb RAL 1003 - Grün RAL 6032 - Rot RAL 3001 4. kann im Hoch- wie im Querformat verwendet werden - kein Zusatzwerkzeug zur Befestigung notwendig 5. ankleben an allen glatten tragfähigen Oberflächen wie z.B. Glas 6. doppelseitige Bedruckung ermöglicht Lesbarkeit von 2 Seiten an Glas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen 2 st a4, aushangtafel, durable hinweistafel, 120148, 120148-SW81, Rettungsschilder, Hinweisschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen, Kennzeichnungsrahmen, Fenstermagnet |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 13,21* | € 17,44* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,11* | € 17,47* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,48* | € 17,98* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 14,37* | € 19,07* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Beutel | € 4,95* | ab € 19,87* | € 25,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 9,935* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|