Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachböden Toronto, für Aktenregal B 750 x T 400 mm, 3 Stck., bis 5 kg, Graphit/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114692
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4284-569 GRAPHIT/WEIß
EAN/GTIN:
     4005949428416
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden

Die Fachböden aus dem Büromöbelprogramm Toronto ergänzen das Aktenregal der gleichnamigen Serie. Sie erhalten 3 Stück, sodass Sie zusätzliche Ebenen schaffen können, um Ordner und wichtige Dokumente zu verstauen. Die Böden sind jeweils mit bis zu 5 kg belastbar und durch die Melaminharzbeschichtung äusserst langlebig. Die Fachböden sind ebenso wie das Regal in einem Dekor aus Graphit und Weiss.

Wichtige Details:

  • Geeignet für den Einsatz in das Regal Toronto mit einer Breite von 750 mm und eienr Tiefe von 400 mm
  • Tragfähigkeit: je Boden bis zu 5 kg
  • Melaminharzbeschichtung
  • Farbe: Dekor Graphit / Weiss
  • VE: 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, aktenschrank, Schränke Zubehör, Schrank Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 93,75*
€ 118,59*
Frei Haus
ab € 114,56*
€ 142,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.