Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIVE UP 2, elektrisch höhenverstellbar, Freiform, Ansatz rechts, T-Fuß, B 1800 mm, Eiche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114661
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Schreibtisch DRIVE UP 2 mit den Maßen B 1800 x T 800/1000 mm ist elektrisch höhenverstellbar und erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemäße Arbeitsplatzgestaltung. Die Freiform-Tischplatte weist teils ergonomische Züge auf. Ohne Zweifel bietet sie jede Menge Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Hinter der feinen Fertigung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Eiche-Dekor weckt eine optimistische, warme Verknüpfung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Ein Gestell in Schwarz gerät schnell ins Blickfeld. Auf seinem robusten T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und wackelfrei. Die ausfahrbaren Gestellbeine verfügen über eine 2-stufige elektrische Höhenverstellbarkeit im Intervall von 630 bis 1239 mm. Verwenden Sie den Tisch reziprok im Stehen und Sitzen. Sie unterstützen dadurch eine muntere, gesunde Körperhaltung und steigern Ihre Leistungsfähigkeit nachhaltig. Die Geräuschentwicklung der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines Vogelgezwitschers. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Quertraverse auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 630 bis 1239 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000/800 x H 630-1239 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011,DIN EN ISO 3745
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 776,34*
€ 876,31*
Frei Haus
ab € 935,16*
€ 1.050,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,31*
€ 1.042,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,00*
€ 1.030,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,30*
€ 997,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,84*
€ 967,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,34*
€ 923,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.