Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIVE UP 2, elektrisch höhenverstellbar, Freiform, Ansatz rechts, T-Fuß, B 1800 mm, Eiche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114660
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Wie wäre es mit einem 1800 x 800/1000 (B x T) mm großen Schreibtisch, der elektrisch höhenverstellbar ist Falls Sie weniger konventionell veranlagt sind und mit dem Gedanken spielen Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu verleihen, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echtes Highlight eben! Hinter der feinen Fertigung verbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Eiche-Dekor weckt eine optimistische, freundliche Stimmung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Ein robustes T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl nimmt die Tischplatte auf und in Weißaluminium bekommt das Design einen runden Abschluss. Leichteren Bodenungleichmäßigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Über einen zweistufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe verlängert werden. Der höhenverstellbare Bereich bewegt sich zwischen 630 und 1239 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektives Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergröße anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die Höhenverstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise und durch zwei Motoren besonders zügig, wodurch Sie Ihre Tischnachbarn auch bei mehrmaligem Positionswechsel nicht beeinträchtigen. Genießen Sie das hohe Maß an Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Quertraverse auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 630 bis 1239 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Maße: B 1800 x T 1000/800 x H 630-1239 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011,DIN EN ISO 3745
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 774,10*
€ 878,97*
Frei Haus
ab € 935,09*
€ 1.054,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,97*
€ 1.045,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,99*
€ 1.034,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,30*
€ 999,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,12*
€ 968,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,10*
€ 921,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.