Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIVE UP 2, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, T-Fuß, B 1800 x T 800 x H 630-1290 mm, Eiche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114641
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Eine echte Verstärkung für Ihr Mobiliar. Genau dies vertritt der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch DRIVE UP 2 in den Maßen B 1800 x T 800 mm. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer großen Arbeitsfläche punkten. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kunststoff-Kantenschutz schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie die Farbvariante in Eiche-Dekor, löst der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Ein Gestell in Schwarz gerät schnell ins Blickfeld. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten T-Fuß-Gestell aus Stahl. Zum Nivellieren von Bodenungleichmäßigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füßen. Das Modell ist innerhalb von 630 bis 1290 mm 2-stufig elektrisch höhenverstellbar. Es gibt viele lohnende Gründe, warum ein Sitz-Steh-Arbeitsplatz in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Einer davon: Reduzierte Verschleißerscheinungen des Bewegungsapparates. Denn übermäßiges Sitzen ist erwiesenermaßen gesundheitsgefährdend. Die Lautstärke der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines Vogelgezwitschers. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne sich zu stoßen, da die stabilisierende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: Schwarz
  • Zweistufig Elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 800 x H 630-1290 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011,DIN EN ISO 3745
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 699,95*
€ 805,92*
Frei Haus
ab € 857,03*
€ 958,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,92*
€ 959,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,26*
€ 940,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,09*
€ 911,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,08*
€ 883,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,95*
€ 832,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.