Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch AERO FLEX, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuß, B 1600 x T 800 x H 620-1280 mm, Eiche/weißalu + Memorypanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114535
Hersteller:
     Swedstyle AB
Herst.-Nr.:
     114535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Was denken Sie von einem 1600 mm breiten und 800 mm tiefen AERO FLEX Schreibtisch, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem im Großraumbüro clever durch zeitgemäße Erscheinung und Variabilität auszeichnet Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche – die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für große wie kleine Büros und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Hinter der tadellosen Verarbeitung steckt die Spanplatte mit beidseitiger Beschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. In Eiche-Dekor löst der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, das in Weißaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild abschließt. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben steht das Gestell sicher ohne Kippeln und Wackeln. Über einen zweistufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenverstellbare Bereich liegt zwischen 620 und 1280 mm. Gebrauchen Sie den Tisch reziprok als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie begünstigen dadurch eine muntere, gesunde Körperhaltung und steigern Ihre Leistungsfähigkeit nachhaltig. Die Höhenverstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise und durch zwei Motoren besonders zügig, womit Sie Ihre Tischnachbarn auch bei häufigem Positionswechsel nicht stören. Dank eines Auffahrschutzes mit Stoppautomatik werden Kollisionen beim Hoch- oder Runterfahren des Tisches abgewendet. Die stabilisierende Traverse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und blockiert nicht Ihren Weg beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch. Daneben bietet der Schreibtisch ein Bedienpanel mit Memoryfunktion, das auf Knopfdruck Tischhöhen speichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Weißaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 620 bis 1280 mm
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion für bevorzugte Tischhöhen
  • Verstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: <,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 150 kg statisch
  • Maße: B 1600 x T 800 x H 620-1280 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,73*
€ 921,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,32*
€ 905,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,90*
€ 873,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,73*
€ 842,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,91*
€ 791,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.