Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuß, B 1600 x T 800 x H 645-1305 mm, Eiche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114521
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     114521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben – diese Maxime zeichnet insbesondere große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Schauen Sie mal auf unseren elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm! Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche – die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für große wie kleine Büros und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Nicht zuletzt der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff verdankt der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Wählen Sie die Farbvariante in Eiche-Dekor, strahlt der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Das Erscheinungsbild schließt ab durch ein Gestell in Weiß. Ein stabiler, wackelfreier Halt – kein Problem für das pulverbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuß-Form mit Bodenausgleichschrauben. Das Modell ist im Intervall von 645 bis 1305 mm 2-stufig elektrisch höhenverstellbar. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektives Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergröße anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Da sich die stabilisierende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, genießen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weiß pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: <,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 645-1305 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,13*
€ 897,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,86*
€ 879,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,50*
€ 849,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,74*
€ 819,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,32*
€ 772,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.