Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Freiform, Ansatz rechts, C-Fuß, B 1800 mm, Eiche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114515
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben – diese Maxime zeichnet vor allem große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Dann haben wir für Sie unseren elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen B 1800 x T 800/1000 mm! Außergewöhnlich, unkonventionell... klingt interessant, oder Ist es auch! Gehen Sie mal neue Wege, z. B. mit einem Freiform-Tisch. Dieser weist reichlich Arbeitsfläche auf und ist definitiv ein Blickfang. Gefertigt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm Kunststoffumleimer, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Wählen wir die Farbvariante in Eiche-Dekor. Es weckt eine belebende, warme Stimmung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Das Erscheinungsbild schließt ab durch ein Gestell in Weiß. Auf seinem robusten C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Nivellierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert. Das Modell ist zwischen von 715 bis 1182 mm 1-stufig elektrisch höhenverstellbar. Gebrauchen Sie den Tisch abwechselnd im Stehen und Sitzen. Sie fördern demnach eine muntere, intakte Körperhaltung und optimieren Ihren Schaffensdrang nachhaltig. Die Stabilität gebende Traverse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und blockiert nicht Ihren Weg beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weiß
  • Einstufig Elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: <,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 715-1182 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 688,35*
€ 791,21*
Frei Haus
ab € 865,22*
€ 966,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,21*
€ 941,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,97*
€ 919,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,03*
€ 891,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,32*
€ 864,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,35*
€ 819,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.