Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuß, B 1600 x T 800 x H 715-1182 mm, Eiche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114511
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     114511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Die Ausstattung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns variabel, ausgereift und zeitgemäß sein. Genau dafür steht der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Maßen 1600 x 800 (B x T) mm. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Büroraum passt, wenn Sie sich vergrößern! Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit Kantenschutz aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie das Dekor in Eiche-Dekor, strahlt der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Ein Gestell in Weiß schließt das Erscheinungsbild ab. Ein fester, standsicherer Stand – keine Herausforderung für das pulverbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuß-Form mit Regulierungsschrauben. Profitieren Sie bei diesem Modell von der 1-stufigen elektrischen Höhenverstellbarkeit im Intervall von 715 bis 1182 mm. Es gibt vielzählige lohnende Gründe, warum ein Sitz-Steh-Schreibtisch in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Der Wichtigste: Weniger Einschränkungen im Muskel-Skelett-System. Denn übermäßiges Sitzen ist nachweislich gesundheitsgefährdend. Da sich die konstruktionsstärkende Traverse (Querstrebe) unmittelbar unter der Tischplatte befindet, genießen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weiß
  • Einstufig Elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: <,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 715-1182 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,82*
€ 818,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,24*
€ 802,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,65*
€ 773,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,05*
€ 746,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,35*
€ 698,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.