Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuß, B 1200 x T 800 x H 715-1182 mm, Eiche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114510
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     114510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets variabel bleiben – diese Maxime zeichnet vor allem große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Maßen B 1200 x T 800 mm genau der Richtige für Sie! Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und Kunststoffumleimer trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Wählen wir das Farbdekor in Eiche-Dekor. Es weckt eine helle, freundliche Stimmung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Das C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie leicht standsicher auszurichten. In Weiß verleiht es dem Design einen angenehmen Abschluss. Profitieren Sie bei diesem Modell von der 1-stufigen elektrischen Höhenverstellbarkeit im Bereich von 715 bis 1182 mm. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung verlagert. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Die konstruktionsstärkende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weiß
  • Einstufig elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: <,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch
  • Maße (B x T x H): 1200 x 800 x 715-1182 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,75*
€ 793,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,62*
€ 777,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,66*
€ 749,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,22*
€ 723,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,07*
€ 676,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.