Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuß, B 1800 mm, Eiche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114493
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Sie suchen nach einem Zugewinn für Ihre Einrichtung Die Freiform-Tischplatte kommt einer ergonomischen Form sehr nahe. Ohne Zweifel bietet sie reichlich Arbeitsfläche und funktioniert auch als freistehender Blickfang ganz gut. Hinter der tadellosen Fertigung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoff-Kantenschutz, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. In Weißaluminium und Eiche-Dekor erscheint der Freiformtisch hell und modern, strahlt dennoch Freude und Behaglichkeit aus. Das C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Regulierungsschrauben ist sehr solide sowie standfest. Es vervollständigt in Weißaluminium das Erscheinungsbild. 645 bis 1305 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die Höhenverstellbarkeit des Schreibtischs PLANOVA ERGOSTYLE elektrisch variieren. Es gibt vielzählige gute Anreize, warum ein Sitz-Steh-Arbeitsplatz in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Der Wichtigste: Weniger Beschwerden im Muskel-Skelett-System. Denn exzessives Sitzen ist nachweislich gesundheitsgefährdend. Die konstruktionsstärkende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und blockiert nicht Ihren Weg beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • In der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: <,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Farbe: Weißaluminium, Eiche-Dekor
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 645-1305 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 741,36*
€ 842,67*
Frei Haus
ab € 926,46*
€ 1.036,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,67*
€ 1.002,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,32*
€ 985,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,58*
€ 953,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,85*
€ 925,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,36*
€ 882,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.