Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ergoSTYLE, C-Fuß, Rechteck, man. höhenverstellbar, B 2000 x T 800 x H 675-895 mm, Eiche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114472
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     114472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der 2000 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch PLANOVA ergoSTYLE, der sich vor allem im Großraumbüro clever durch zeitgemäße Erscheinung und Flexibilität auszeichnet. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Hinter der qualitativen Fertigung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Stoßkanten aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. In Eiche-Dekor löst der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Ein Gestell in Weißaluminium RAL 9006 schließt das Erscheinungsbild ab. Ein stabiler, nicht kippelnder Stand – keine Herausforderung für das pulverbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuß-Form mit Bodenausgleichschrauben. Über einen Auszug kann das Gestell mittels Rohr-in-Rohr-Technik mit integrierter Höhenskala in der Höhe ausgefahren werden. Der höheneinstellbare Bereich bewegt sich zwischen 675 und 895 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermaßen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weißaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik mit integrierter Höhenskala in der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Maße (B x T x H): 2000 x 800 x 675-895 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,06*
€ 630,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,22*
€ 623,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,59*
€ 608,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,15*
€ 585,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,42*
€ 527,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.