Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, einstufig elektrisch höhenverstellbar, T-Fuß Rundrohr, B 1600 x T 800 x H 710-1180 mm, weiß/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114452
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     114452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Klare Erscheinung: Ansprechend, funktional, preiswert. Und gleichzeitig clever, adaptiv und zeitgemäß. Genau dafür steht der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch in den Maßen 1600 x 800 (B x T) mm. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich vergrößern! Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stoßkanten aus Kunststoff erhält der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Nehmen wir das Farbdekor in Weiß. Es weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugute kommt. Das pulverbeschichtete T-Fuß Rundrohr-Gestell aus Stahl setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um und schließt in Weißaluminium das Erscheinungsbild ab. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. 710 bis 1180 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die 1-stufige Höhenverstellung des Schreibtischs elektrisch per Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp variieren. Legen Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig offenbaren Sie Ihrem Körper – vor allem der Rückenpartie – eine große Wertschätzung. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne anzuecken, da die stabilisierende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiß
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium
  • Per Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp einstufig elektrisch höhenverstellbar
  • Motorgeräusch: <, 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Maße: B 1600 x T 800 x H 710-1180 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,92*
€ 747,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,77*
€ 731,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,87*
€ 694,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,49*
€ 675,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,20*
€ 634,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.