Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, T-Fuss H 620-1270 mm, Ahorn/weissaluminium + Memory-Bedienelement und Gratis Kabelschlange Quadro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114444
Hersteller:
     Linak
Herst.-Nr.:
     153570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets flexibel bleiben diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm genau der Richtige für Sie!

Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung PKrdankt der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren.

Wie die Farbe Ihre Einrichtung PKrfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Ahorn löst der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung geschaffen wird. Ein stabiles T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl nimmt die Tischplatte auf und rundet in Weissaluminium das Erscheinungsbild ab.

Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Mithilfe der 2-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie die Tischbeine per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp innerhalb des Bereichs von 620 bis 1270 mm regulieren. Es gibt viele lohnende Gründe sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Der Wichtigste: mehr Bewegung! Mit ihm beugen Sie Sitz-Krankheiten effektiv vor. Denn exzessiPKs Sitzen ist nachweislich gesundheitsgefährdend.

Dank eines Auffahrschutzes mit Stoppautomatik werden Kollisionen beim Hoch- oder Runterfahren des Tisches abgewendet. Eliminieren Sie lästiges Kabelchaos, indem Sie auf eine effiziente Kabelführung setzen. Diskret nach unten in der Kabelschlange geleitet, können Sie Kabel gebündelt zu ihren Steckdosen und Anschlüssen in Boden oder Wand führen.

Ausserdem bietet der Schreibtisch ein Bedienelement mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, das auf Knopfdruck Tischhöhen speichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig in der Höhe von 620 bis 1270 mm
  • Bedienelement mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel zum Speichern von Tischhöhen
  • Hubgeschwindigkeit: 38 mm/s mit 1 Motor
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • Kabeldurchführung: Kabelschlange Quadro
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
  • Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 620-1270 mm
  • Einfache Selbstmontage

Kabelschlange Quadro:

  • In quadratischer Form mit Zweikammersystem
  • Zur getrennten Leitungsführung von bis zu 40 Daten- und Stromleitungen
  • Besonders zugstabil und auch gut zur Abhängung von der Decke geeignet
  • Integriertes Zip-Stopp-System gegen ungewollte Entnahme der installierten Kabel
  • 1250 mm lang: 39 Glieder
  • Set mit Bodenplatte und Tischbefestigung
  • Farbe: Silber
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 114444, 114444-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 528,70*
€ 615,56*
Frei Haus
ab € 529,97*
€ 615,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,56*
€ 732,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,38*
€ 715,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,67*
€ 676,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,33*
€ 651,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,70*
€ 629,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.