Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, T-Fuss H 620-1270 mm, weiss/weissaluminium + Memory-Bedienelement und Gratis Kabelschlange Quadro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114443
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     153569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Wie wäre es mit einem 1600 mm breiten und 800 mm tiefen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch zeitgemässe Erscheinung und Variabilität auszeichnet

Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Hinter der feinen PKrarbeitung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist.

In Weiss wirkt der Rechtecktisch besonders klar und modern. Das Erscheinungsbild schliesst ab durch ein Gestell in Weissaluminium. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und standfest.

620 bis 1270 mm: In diesem Intervall können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellung des Schreibtischs elektrisch per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp PKrändern. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel.

Ab und zu übersehen wir etwas oder jemanden. Dann tritt der Kollisionsschutz in Aktion, der mit seiner Stoppautomatik beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstösse PKrhindert. Eliminieren Sie lästiges Kabelchaos, indem Sie auf eine effiziente Kabelführung setzen. Diskret nach unten in der Kabelschlange geleitet, können Sie Kabel gebündelt zu ihren Steckdosen in Boden oder Wand führen.

Ausserdem bietet der Schreibtisch ein Bedienpanel mit Höhenanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, das auf Knopfdruck Tischhöhen speichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig in der Höhe von 620 bis 1270 mm
  • Bedienpanel mit Höhenanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel zum Speichern von Tischhöhen
  • Hubgeschwindigkeit: 38 mm/s mit 1 Motor
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • Kabeldurchführung: Kabelschlange Quadro
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 620-1270 mm
  • Einfache Selbstmontage

Kabelschlange Quadro:

  • In quadratischer Form mit Zweikammersystem
  • Zur getrennten Leitungsführung von bis zu 40 Daten- und Stromleitungen
  • Besonders zugstabil und auch gut zur Abhängung von der Decke geeignet
  • Integriertes Zip-Stopp-System gegen ungewollte Entnahme der installierten Kabel
  • 1250 mm lang: 39 Glieder
  • Set mit Bodenplatte und Tischbefestigung
  • Farbe: Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,22*
€ 740,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,46*
€ 726,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,60*
€ 698,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,47*
€ 674,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,30*
€ 628,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.