Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal NEVADA, B 800 x T 445 x H 1155 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114142
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     150798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Dieses Regal Nevada misst standardmässige 800 mm in der Breite und 445 mm in der Tiefe. Mit 1155 mm Höhe bietet das Regal Nevada drei Ordnerhöhen Stauraum für Akten. [br /]Das klassische Regal Nevada ist wie alle Produkte der Serie Nevada in einem frischen, unaufdringlichen Design gehalten, was zu einer angenehmen Atmosphäre im Büro beiträgt.

Der gradlinige Korpus des Regals Nevada besteht aus 19 mm starken Spanplatten, die ebenso wie die beiden Holz-Einlegeböden mit einer Melaminharzbeschichtung versehen sind. Diese Versiegelung verhindert, dass Kratzer auf dem Regal Nevada entstehen und erleichtert Ihnen zudem die Reinigung der Oberflächen.

Zur kompletten Einrichtung Ihrer Räumlichkeiten hält das Büromöbelprogramm Nevada noch eine Auswahl verschiedener Schreibtische, Container und Schränke bereit, die Sie allesamt bei Schäfer Shop bestellen können. [br /]Das Regal Nevada ist sehr strapazierfähig und stabil, was auch die Zertifizierung mit dem GS-Siegel belegt.

Von dieser überzeugenden Qualität sind auch die Schreibtische, der Serie, welche Sie passend zum Regal Nevada ebenfalls bei Schäfer Shop bestellen können.

Weitere Details:

  • Offenes Regal Nevada mit 1155 mm Höhe
  • Für 3 Ordnerhöhen
  • Holz-Einlegeböden (2 Stück)
  • Flexible Einteilung der Einlegeböden möglich
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Nevada
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, dunkelgrau, weiss
  • Masse: B 800 x T 445 x H 1155 mm (3 OH)
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal grau, 114142, 114142-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 143,05*
€ 180,51*
Frei Haus
ab € 178,79*
€ 225,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.