Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Bexxstar, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1800 x T 800 x H 725-1185 mm, Ahorn/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114088
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     146492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Was denken Sie von einem 1800 mm breiten und 800 mm tiefen Bexxstar Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Flexibilität auszeichnet Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für grosse wie kleine Büros und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Wählen wir die Farbvariante in Ahorn. Es erzeugt eine optimistische, warme PKrknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Das C-Fuss-Gestell aus Aluminium und Stahl ist besonders robust. In Weiss PKrleiht es dem Design einen angenehmen Abschluss. Ziehen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der einstufigen elektrischen HöhenPKrstellung zwischen 725 und 1185 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium und Stahl
  • Oberfläche: Weiss glänzend
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 29 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: <, 50 dB(A)

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 800 x 725-1185 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • TüV geprüft
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 114088, 114088-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 468,30*
€ 552,30*
Frei Haus
ab € 584,87*
€ 676,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,30*
€ 657,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,57*
€ 642,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,71*
€ 605,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,27*
€ 578,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,30*
€ 557,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.