Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Bexxstar, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1600 x T 800 x H 725-1185 mm, Ahorn/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114084
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     146481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht handeln und gleichsam stets variabel bleiben diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch Bexxstar mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht unterschätzen. Das Dekor in Ahorn weckt eine optimistische, freundliche PKrknüpfung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Das C-Fuss-Gestell aus Aluminium und Stahl ist sehr solide. In Schwarz sorgt es für einen tollen Akzent. Das Modell ist zwischen von 725 bis 1185 mm 1-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. Es gibt viele gute Anreize, warum ein Sitz-Steh-Arbeitsplatz in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Der Wichtigste: PräPKntion von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Denn übermässiges Sitzen ist erwiesenermassen gesundheitsgefährdend.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium und Stahl, in mattem Schwarz
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 725 bis 1185 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 29 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: <, 50 dB(A)

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 725-1185 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • TüV geprüft
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1600x800 mm ahorn, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 114084, 114084-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 447,48*
€ 535,33*
Frei Haus
ab € 559,30*
€ 657,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,33*
€ 637,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,34*
€ 612,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,24*
€ 586,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,62*
€ 568,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,48*
€ 532,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.