Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset BEXXSTAR, Schreibtisch 1600 mm breit Rollcontainer, Rundrohrfuss Eiche-Dekor/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114075
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     146460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Bürorollcontainer

Das Komplettangebot Bexxstar besteht aus einem 1600 mm breiten Schreibtisch mit Rundrohrfüssen und einem Rollcontainer. Schäfer Shop bietet Ihnen dieses Komplettangebot Bexxstar in verschiedenen Dekoren an.[br /]Mit dem Komplettangebot Bexxstar erhalten Sie zwei praktische Basismöbelstücke im Set zum vergünstigten Preis. Ganz gleich, ob Sie sich vergrössern und neue Arbeitsbereiche schaffen wollen oder zum ersten Mal Ihre Büroräume einrichten das Komplettangebot Bexxstar ist für beide Situationen ideal geeignet, da seine Objekte Teil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar sind. Dieses besticht durch hervorragende Qualität, Funktionalität und vielfältige Produktauswahl. So können Sie beispielsweise den klassisch rechteckigen Schreibtisch Bexxstar auf Rundrohrfüssen mittels Verkettung Bexxstar oder Anbautisch Bexxstar zu einem grosszügigen Eckarbeitsplatz erweitern, der Ihren Arbeits- und Raumanforderungen entspricht, oder Sie bauen mit dem Ansatztisch Bexxstar einen praktischen kleinen Besprechungsbereich an. Der ebenfalls im Komplettangebot Bexxstar enthaltene Rollcontainer Bexxstar passt mit 430 mm Breite, 600 mm Tiefe und 600 mm Höhe optimal unter den Schreibtisch Bexxstar mit ergonomischer Standardhöhe von 740 mm, ohne Ihre Beinfreiheit einzuschränken oder Sie in Ihren Arbeitsabläufen zu behindern. Seine drei zentral abschliessbaren Metallschubladen auf Rollenführung halten einen Utensilienauszug sowie einen Schub und einen praktischen Hängeregistraturauszug bereit, sodass Sie all Ihre wichtigen Arbeitsunterlagen und Materialien stets griffbereit haben. Und sollte Ihnen der Rollcontainer Bexxstar doch einmal im Weg sein oder andernorts benötigt werden, können Sie Ihn dank seiner vier Doppel-Lenkrollen ganz leicht verschieben.[br /]&emsp,[br /]Weitere Details:[br /]Schreibtisch Bexxstar mit 1600 mm Breite

  • Schreibtisch Bexxstar mit Rundrohrfüssen
  • Klassisch rechteckige Form
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten
  • Verchromtes Rundrohrgestell mit Bodenausgleich
  • Elektrifizierung auf Anfrage
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 740 mm

[br /][br /]Rollcontainer Bexxstar mit 600 mm Tiefe

  • 1 Utensilienauszug mit Schloss 1 Schub, 1 Hängeregistraturauszug
  • 4 Universal-Doppel-Lenkrollen
  • Metallschubladen auf Rollenführung mit 4/5-Auszug und Auszugsperre
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Masse: B 430 x T 600 x H 600 mm

[br /]Komplettangebot Bexxstar gesamt

  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Farbe: Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Eiche-Dekor, nussbraun, Nussbaum-Dekor, schwarz, weiss
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, 4-fuß-schreibtisch 120 x 80, 4-fuß-schreibtisch buche, 4 fuß schreibtisch, 114075, 114075-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 529,42*
€ 613,26*
Frei Haus
ab € 526,73*
€ 613,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,26*
€ 729,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,74*
€ 720,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,36*
€ 703,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,41*
€ 679,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,42*
€ 630,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.