Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, B 1600 mm, lichtgrau/weissalu + Gratis Schubladenbox Schrank-Set Karma, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113831
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch T-Fuß
T-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set

Variabilität, Funktionalität und modernes Design zu einem erschwinglichen Preis zeichnen ein gutes Produkt aus. Sie stimmen zu Dann ist dieser Schreibtisch Schäfer Shop Select Start Off in den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm genau der Richtige für Sie!

Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoff-Kantenschutz. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet.

Wählen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Tisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und somit Büromöbeln kombinieren. Ein Gestell in Weissaluminium rundet das Tischdesign ab. Die Tischplatte sitzt fest auf dem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten.

Ziehen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der einstufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit im Intervall von 705 bis 1205 mm. Es gibt vielzählige gute Gründe, warum ein Sitz-Steh-Schreibtisch in Ihrem Betrieb nicht fehlen sollte. Einer davon: PräPKntion von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Denn exzessiPKs Sitzen ist nachweislich nicht gesund. Kaum hörbarer als ein leises Blätterrascheln. Auch mehrmalige Höhenänderungen fallen Ihren Tischnachbarn kaum auf.

Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne anzuecken, da die Stabilität gebende Querstange direkt unter der Tischplatte befestigt ist. Sie erhalten den Schreibtisch Start Off inklusiPK Gratisbeigabe: Schubladenbox Schrank-Set Karma in Grau mit fünf offenen Schubladen für Unterlagen bis DIN A4.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 705 bis 1205 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 25 mm/s mit 1 Motor
  • Motorgeräusch: <,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 55 kg dynamisch
  • Schreibtisch Start Off-Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 705-1205 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem

+ GRATIS Schubladenbox Schrank-Set Karma:

  • Mit 5 offenen Schubladen
  • Leichtgängige Schubladen
  • AttraktiPKs Design
  • Mit Griffloch und Auszugssperre
  • Für Unterlagen bis DIN A4
  • Stapelbar
  • Aus langlebigem Recycling-Material (Blauer Engel)
  • Farbe: grau
  • Aussenmasse: B 275 x T 330 x H 320 mm,
  • Schubladenmasse: B 238 x T 305 x H 45 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Schubladenbox, schubladenbox 5 schübe offen, schreibtisch t-fuß, schreibtisch t-fuß 180x 80, 113831, 113831-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,09*
€ 609,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,13*
€ 603,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,82*
€ 588,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,44*
€ 566,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,58*
€ 511,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.