Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Tisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, Standfuss B 1150 x T 550 x H 640-1100 mm, weiss/schwarz + Memory-Bedienpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113786
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     EM2 W115X55 BI 4M BL EM5 BI / BL WE
EAN/GTIN:
     5900978359740
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch

Sie legen Wert auf Formschönheit und kompakte Masse für Ihr Homeoffice Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Home Office Tisch mit den Massen B 1150 x T 550 mm genau der Richtige für Sie!

Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kunststoffumleimer schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen.

Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Weiss PKrströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Das pulPKrbeschichtete Standfuss-Gestell aus Stahl mit Gleiter leistet einen einwandfreien Dienst und fällt in Schwarz sogleich ins Auge. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten.

640 bis 1100 mm: Innerhalb dieses Intervalls können Sie die 1-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Home Office Tischs elektrisch PKrändern. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das entspannt Rücken und Nacken und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit.

Kaum lauter als ein Flüstern. Auch häufige Höhenänderungen bringen Ihren Tischnachbarn nicht aus der Fassung. Für den Fall, dass wir mal jemand oder etwas übersehen sollten. Dann tritt der Kollisionsschutz in Aktion, der mit seiner Stoppautomatik beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstösse PKrhindert. Daneben bietet der Home Office Tisch ein Bedienpanel mit Memoryfunktion, das auf Knopfdruck Tischhöhen speichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 18 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • Standfuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Schwarz
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion für bevorzugte Tischhöhen
  • Lautstärke: lt,45 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 20 kg dynamisch
  • Masse (B x T x H): 1150 x 550 x 640-1100 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer schreibtisch, 113786, 113786-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 389,79*
€ 473,54*
Frei Haus
ab € 476,57*
€ 568,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,54*
€ 563,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,03*
€ 558,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,84*
€ 524,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,25*
€ 508,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,79*
€ 463,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.