Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Tisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, Fusskreuz, B 1150 x T 550 x H 1100-640 mm, weiss/silber + Memory-Bedienpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113784
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     EM2 W115X55 BI 4M WA EM4 BI/WA WEIss
EAN/GTIN:
     5900978465137
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch

Was denken Sie von einem 1150 mm breiten und 550 mm tiefen Home Office Tisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich aufgrund seiner platzsparenden Masse sowie seiner Formschönheit besonders für das Homeoffice eignet

Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Gefertigt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoffumleimer, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen.

Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Wählen wir die Farbvariante in Weiss. Es PKrströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Ein Gestell in Silber rundet das Erscheinungsbild ab. Auf seinem robusten Fusskreuz-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und wackelfrei.

Ziehen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung zwischen 1100 und 640 mm. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das schont die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit.

Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise, weswegen Sie Ihre Kollegen auch bei mehrmaligem Positionswechsel nicht stören. Sobald ein Objekt, Kind oder Haustier in die Quere kommen, löst der Kollisionsschutz einen automatischen Stopp aus, bevor dieser beim PKrfahren Schaden anrichtet. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienpanel mit Memoryfunktion, mit dem Sie Ihre vier bevorzugten Tischhöhen speichern können.

Wie wäre es mit einem Satz Rollen für Ihren Tisch Mit nur wenigen Handgriffen wird Ihr Tisch mobil. Einfach als Zubehör mitbestellen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 18 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • Fusskreuz-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Silber
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion zum Speichern von 4 Tischhöhen
  • Motorgeräusch: lt,45 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Optional bestellbar: Rollensatz
  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 20 kg dynamisch
  • Masse (B x T x H): 1150 x 550 x 1100-640 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer schreibtisch, 113784, 113784-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 389,48*
€ 470,88*
Frei Haus
ab € 476,68*
€ 566,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,88*
€ 560,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,72*
€ 555,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,65*
€ 521,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,59*
€ 506,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.