Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Stahlrohrtisch-Set, Stahlrohrtisch, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113775
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     145980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch weiss
stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 120x60 cm

Das 2-tlg. Stahlrohrtisch-Set mit Stahlrohrtisch mit den Abmessungen 1200 x 700 (B x T) mm kann unmittelbar dort aufgestellt werden, wo Sie gerade einen Tisch bedürfen. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Nicht zuletzt der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und PVC Kantenumleimer verdankt der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie die Farbvariante in Weiss erscheint der Stahlrohrtisch ausgesprochen hell und modern. Das Quadratrohrfuss-Gestell aus lackiertem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie leicht standsicher auszurichten. In Weissaluminium verleiht es dem Design einen runden Abschluss. Ein Rollcontainer mit drei grossen Schubladen macht das 2-tlg. Stahlrohrtisch-Set komplett.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium lackiert
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Im Lieferumfang enthalten: Rollcontainer mit drei grossen Schubladen
  • Einfache Selbstmontage
  • Stahlrohrtisch-Masse: B 1200 x T 700 x H 720 mm

Rollcontainer 333:

  • Geräumiger Bürocontainer auf vier Doppel-Lenkrollen
  • Korpus, Blenden und Schübe aus Spanplatten
  • Mit Kantenumleimung und Melaminharzbeschichtung
  • Drei grosse Schubladen, leichtgängige Auszugsschienen
  • Mit Zentralverschluss und Kippschlüssel
Weitere Suchbegriffe: 113775, 113775-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 247,56*
€ 305,94*
Frei Haus
ab € 246,46*
€ 305,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,84*
€ 353,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.