Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Stahlrohrtisch-Set, Stahlrohrtisch, lichtgrau/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113774
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     145972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch grau
stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 120x60 cm

Suchen Sie ein flexibles Möbelstück, das Sie für zahlreiche Einsatzszenarien rüstet Dann ist dieses 2-tlg. Stahlrohrtisch-Set inkl. Stahlrohrtisch mit den Massen B 1200 x T 700 mm genau das Richtige für Sie! Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büroräume aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit PVC-Kanten trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Nehmen wir die Farbvariante in Lichtgrau. Sie ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Ein Gestell in Weissaluminium schliesst das Erscheinungsbild ab. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten Quadratrohrfuss-Gestell aus lackiertem Stahl. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Ein Rollcontainer mit drei grossen Schubladen macht das 2-tlg. Stahlrohrtisch-Set komplett.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: lackiert, in Weissaluminium
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Lieferumfang einschliesslich: Rollcontainer mit drei grossen Schubladen
  • Einfache Selbstmontage
  • Stahlrohrtisch-Abmessungen (B x T x H): 1200 x 700 x 720 mm

Rollcontainer 333:

  • Geräumiger Bürocontainer auf vier Doppel-Lenkrollen
  • Korpus, Blenden und Schübe aus Spanplatten
  • Mit Kantenumleimung und Melaminharzbeschichtung
  • Drei grosse Schubladen, leichtgängige Auszugsschienen
  • Mit Zentralverschluss und Kippschlüssel
Weitere Suchbegriffe: 113774, 113774-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 247,25*
€ 306,25*
Frei Haus
ab € 246,87*
€ 306,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.