Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Büromöbel-Set, Home Office Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, graphit/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113761
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch T-Fuß
T-Fuß-Schreibtisch
Büromöbelset mit Schreibtisch

Was halten Sie von einem 1300 x 650 (B x T) mm grossen Schreibtisch im 2-tlg. Büromöbel-Set, der sich aufgrund seiner geringen Abmessungen sowie seiner Formschönheit besonders für das Homeoffice eignet Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Home Office Tisch haben. Wählen Sie das Dekor in Graphit, erhalten Sie einen einen Tisch, der Ernsthaftigkeit und Kraft ausstrahlt. Ein stabiles T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl nimmt die Tischplatte auf und setzt in Weiss einen auffallenden Abschluss. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Holen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der einstufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit im Intervall von 715 bis 1205 mm. Halten Sie mehrmals am Tag Etappen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig zeigen Sie Ihrem Körper vor allem der Rückenpartie eine grosse Wertschätzung. Eine Stehhilfe Timmi von Nowy Styl, die eine aktiPK Körperhaltung während der Arbeitszeit fördert, komplettiert das 2-tlg. Büromöbel-Set.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Graphit

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weiss pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1205 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: <,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Schreibtisch-Abmessungen: B 1300 x T 650 x H 715-1205 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • Im Lieferumfang enthalten: Stehhilfe Timmi

Steh-/ Sitzhocker Nowy Styl Timmi:

  • Schaukelfunktion (maximaler Neigungswinkel: 20 Grad)
  • Anti-Rutsch-Ausrüstung
  • Belastbarkeit: bis 110 kg
  • HöhenPKrstellbar über zwei Tasten (515-745 mm)
  • Hochwertiges Material Polster: Polyurethanschaum
  • Farbe: Gestell weiss Bezug blau meliert
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kombination, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, schreibtisch-garnitur weiss, büromöbelset mit schreibtisch, 113761, 113761-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,43*
€ 713,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,33*
€ 703,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,79*
€ 686,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,93*
€ 660,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,81*
€ 605,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.