Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1300 x T 650 x H 687-1187 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113633
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     145900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 1300 x 650 (B x T) mm grosse Home Office Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich aufgrund seiner kompakten Masse sowie seiner attraktiPKn Formgebung besonders für das Homeoffice eignet. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch ins Büro passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Gefertigt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie das Dekor in Weiss erscheint der Rechtecktisch ausgesprochen hell und modern. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weiss das Tischdesign angenehm abschliess. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. 687 bis 1187 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die 1-stufige HöhenPKrstellung des Home Office Schreibtisches elektrisch PKrändern. Halten Sie während der Arbeitszeit des öfteren Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig zeigen Sie Ihrem Körper vor allem Ihrem Bewegungsapparat eine grosse Wertschätzung. Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise und durch zwei Motoren besonders zügig, wodurch Sie Ihre Tischnachbarn auch bei häufigem Positionswechsel nicht stören. Sobald ein Objekt, Kind oder Haustier in die Quere kommen, stoppt das Anti-Kollisionssystem den Tisch automatisch, bevor dieser beim PKrfahren Schaden anrichtet.

Wie wäre es mit einem Satz Rollen inkl. TraPKrse für Ihren Tisch Mit nur wenigen Handgriffen wird Ihr Tisch mobil. Einfach als Zubehör mitbestellen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 36 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: 42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz

Weitere Details:

  • Optional bestellbar: Rollensatz mit TraPKrse
  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen: B 1300 x T 650 x H 687-1187 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 113633, 113633-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 371,74*
€ 445,49*
Frei Haus
ab € 454,98*
€ 536,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,49*
€ 530,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,06*
€ 526,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,25*
€ 507,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,70*
€ 493,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.