Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1300 x T 650 x H 687-1187 mm, lichtgrau/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113632
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     145892
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Der Home Office Schreibtisch mit den Abmessungen B 1300 x T 650 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und eignet sich aufgrund seiner kompakten Abmessungen sowie seines schicken Designs besonders für den Arbeitsplatz zu Hause. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Wählen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Rechtecktisch "up-to-date" und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weiss das Tischdesign taktvoll abrundet. Dank Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Die PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine einstufige elektrische HöhenPKrstellung im Intervall von 687 bis 1187 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Der Geräuschpegel der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines Vogelgezwitschers. Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein stets aktuelles Thema: Der Kollisionsschutz stoppt den Tisch automatisch, wenn dieser beim Hoch- oder Runterfahren irgendwo aneckt.

Machen Sie Ihren Tisch mobil: Dank des optional erhältlichen Rollensatzes mit TraPKrse können Sie Ihren Tisch schnell und einfach umparken.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 36 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: 42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz

Weitere Details:

  • Optional bestellbar: Rollensatz mit TraPKrse
  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Masse: B 1300 x T 650 x H 687-1187 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 113632, 113632-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 373,52*
€ 453,34*
Frei Haus
ab € 454,94*
€ 541,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,34*
€ 539,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,20*
€ 532,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,52*
€ 508,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,47*
€ 481,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,52*
€ 444,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.