Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch STANDARD, elektrisch höhenPKrstellbar, B 1600 mm, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113612
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     145830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Einsteiger, Gründer oder Start Ups präferieren oft Funktionalität und Preis-/Leistung gepaart mit Stil. Und dafür steht der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch STANDARD in den Massen B 1600 x T 800 mm. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch ins Büro passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff PKrsehen ist, bauen Sie auf ein PKrlässliches Rüstzeug, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Weiss PKrströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugutekommt. Ein Gestell in Weissaluminium rundet das Erscheinungsbild ab. Die Tischplatte sitzt fest auf dem robusten C-Fuss-Gestell aus Stahl, Aluminium. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. über einen 1-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich bewegt sich zwischen 725 und 1185 mm. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Ausserdem bietet der Schreibtisch eine Unterbauschublade OrgaWork in Weiss mit Vollauszug und Soft-Close-Einzugsdämpfung für optimierten Stauraum.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Stahl, Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 29 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Unterbauschublade OrgaWork mit Vollauszug inklusiPK softer Dämpfung
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 725-1185 mm

OrgaWork Unterbauschublade:

  • Drehbare Frontblende für linke und rechte Schlosspositionierung
  • Vollauszug mit Soft-Close-Einzugsdämpfung
  • Pflegeleichte kratzbeständige Oberflächen
  • Abgerundete Ecken
  • Gummiartiger Innenboden, rutschhemmend und geräuschdämmend
  • Diebstahlsichere Montage, abschliessbar, erweiterbar
  • Passt unter jede Tischplatte durch ein innovatiPKs Befestigungssystem
  • Distanzset: Leisten, Hülsen (je 53 mm Höhe) und passende Schrauben
  • Farbe: weiss
  • Material: Kunststoff
  • Aussenmasse Schubladeneinheit: B 430 x T 410 H 70 mm
  • Innenmasse Schublade: B 305 x T 345 H 40 mm
  • Prämiertes Design: Reddot Winner 2020
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 113612, 113612-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 572,17*
€ 669,79*
Frei Haus
ab € 574,45*
€ 669,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,79*
€ 797,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,95*
€ 777,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,93*
€ 747,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,82*
€ 723,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,17*
€ 680,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.