Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektr. höhenPKrstellbar, 90-° Winkel rechts, B 2000 x H 715-1182 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113332
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     145216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Eckschreibtisch
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte

Was denken Sie von einem B 2000 x T 800/1200 mm grossen PLANOVA ERGOSTYLE Winkelschreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet Platzsparend, optisch aufwertend und jede Menge Arbeitsfläche bietend '“ mit dem Erwerb eines Eckschreibtisches machen Sie alles richtig. Ob in einer Ecke platziert, um den Raum perfekt zu nutzen, oder als Abgrenzung zwischen zwei Bereichen eines Teamarbeitsplatzes '“ hier eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten. Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm ABS Kantenumleimer aufwartet, bauen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie die Farbvariante in Weiss erscheint der Eckschreibtisch ausgesprochen hell und zeitgemäss. Das Erscheinungsbild schliesst ab durch ein Gestell in Weissalu. Die Tischplatte fusst fest auf dem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. Die PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 1-stufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit im Intervall von 715 bis 1182 mm. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das entspannt Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Ausserdem bietet der Winkelschreibtisch einen Memory Master, der auf Knopfdruck Tischhöhen speichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: 90-° Winkel, Ansatz rechts
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissalu pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1182 mm
  • Memory Master zum Speichern von Tischhöhen
  • Lautstärke: <,50 dB(A)

Weitere Details:

  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 2000 x 1200/800 x 715-1182 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, eckschreibtisch rechts weiß, schreibtisch eckerweiterung, eckschreibtisch weiß, 113332, 113332-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.212,59*
€ 1.394,42*
Frei Haus
ab € 1.216,76*
€ 1.394,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,42*
€ 1.659,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,08*
€ 1.633,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,05*
€ 1.548,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,50*
€ 1.498,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,59*
€ 1.442,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.