Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschreibtisch, Winkel 90-°, Bügelfuss B 2200 x T 800/2200 x H 760 mm, weiss/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113223
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     916384 WEISS/SILBER
EAN/GTIN:
     4051814396748
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Dieser moderne Eckschreibtisch mit einem Winkel von 90 macht Ihre Tätigkeit im Homeoffice zu einem Vergnügen, da er Ihnen viel Platz für das organisierte Arbeiten bietet.

Der mit 3 Jahren Garantie versehene Tisch mit einer Tiefe von 800 mm besteht aus 22 mm starker Spanplatte, welche durch eine Beschichtung mit Melaminharz geschützt ist. Die Platte ruht auf einem Bügelfussgestell aus silberfarben lackiertem Stahl.

Der Eckschreibtisch ist in unterschiedlichen, optisch ansprechenden Dekoren verfügbar. Wählen sie zudem zwischen verschiedenen Breiten der Tischplatte mit diversen Ansatztiefen.

Tischplatte:

  • Bestehend aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 22 mm stark
  • Winkel von 90 zur idealen Platzierung in Raumecken
  • Jeweils mit einer Tiefe von 800 mm
  • Wahlweise
    • mit einer Breite von 1600 mm sowie einer Ansatztiefe von 1600 mm
    • mit einer Breite von 1900 mm sowie einer Ansatztiefe von 1600 mm
    • mit einer Breite von 1900 mm sowie einer Ansatztiefe von 1900 mm
    • mit einer Breite von 2200 mm sowie einer Ansatztiefe von 1900 mm
    • mit einer Breite von 2200 mm sowie einer Ansatztiefe von 2200 mm
  • Unterschiedliche, attraktive Dekore

Tischgestell:

  • Ausgeführt als Bügelfuss
  • Bestehend aus silberfarben lackiertem Stahl
  • Jeweils mit einer Höhe von 760 mm

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, büroschreibtisch weiß, bürotisch, vcm schreibtisch, 113223, 113223-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 416,46*
€ 495,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 484,82*
€ 573,50*
Frei Haus
ab € 605,89*
€ 704,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,50*
€ 682,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,10*
€ 668,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,50*
€ 649,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,54*
€ 626,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,82*
€ 576,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.