Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Profi 2.0, rechteckig, C-Fuss B 1800 x T 800 x H 700-810 mm, Grandson Eiche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113104
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4253-582 GRANDSON-EICHE/SCHWA
EAN/GTIN:
     4005949425323
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Dieser moderne Schreibtisch Profi 2.0 bietet Ihnen optimale Arbeitsbedingungen: Sie können seine Tischplatte individuell auf eine Höhe zwischen 700 und 810 mm einstellen.

Die einfache Anpassung der Plattenhöhe an Ihre Sitzposition erfolgt mechanisch ohne Kraftaufwand. Die Tischplatte (Stärke 22 mm) können Sie mit einem Gewicht von bis zu 80 kg belasten - Ausreichend für einen grossen Monitor, Akten und andere schwere Objekte. Ausserdem geniessen Sie an diesem Schreibtisch perfekte Beinfreiheit.

Die optische Gestaltung dieses Qualitätsschreibtisches ist ausgesprochen attraktiv. Wählen Sie zwischen schicken Dekor-Varianten der Tischplatte und der Farbe des Gestells die passende Kombination für Ihre Bürolandschaft aus. Das C-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Metall bildet einen ansprechenden Kontrast zu der beispielsweise in Holznachbildung gehaltenen Arbeitsplatte. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, ist die Tischplatte mit Melaminharz beschichtet sowie mit ABS-Kanten versehen.

Tischplatte:

  • Rechteckige Platte
  • Melaminharzbeschichtung und ABS-Kantenschutz
  • Plattenstärke: 22 mm
  • In verschiedenen Breiten verfügbar

Tischgestell:

  • Gestell mit C-Füssen
  • Mechanisch höheneinstellbar: 700 810 mm
  • Material: Metall mit Pulverbeschichtung

Weitere Details:

  • Einfach zu montieren
  • Maximale Belastbarkeit: 80 Kg
  • Versch. Farb-und Dekorvarianten
  • Abmessungen: B 1600 oder 1800 mm x T 800 x H 700 810 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, hubschreibtisch eiche, sitz steh schreibtisch, 113104, 113104-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 285,59*
€ 347,82*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 288,85*
€ 353,76*
Frei Haus
ab € 356,19*
€ 428,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,69*
€ 372,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.