Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch Agenda Home, C-Fuss mech. höhenverstellbar, B 1600 x T 1930 x 680-880 mm, Eiche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112953
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     8513-582 GRANDSON-EICHE-NB./S
EAN/GTIN:
     4005949851320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Der Winkelschreibtisch aus dem Programm Agenda Home des Büromöbelproduzenten Germania ermöglicht Ihnen produktives Arbeiten. Er stellt somit eine praktische Bereicherung Ihres Homeoffice dar.

Diesen Winkelschreibtisch in der Farbgebung Grandson-Eiche/Schwarz können Sie ohne Kraftaufwand mechanisch stufenlos auf jede gewünschte Höhe zwischen 680 und 880 mm einstellen. So nehmen Sie an Ihrem Schreibtisch in orthopädisch richtiger Haltung Platz und können stundenlang ohne Beschwerden arbeiten. Darüber hinaus verschafft Ihnen dieser ergonomisch wertvolle Tisch auch jede Menge Beinfreiheit, denn seine Platte ist auf einem C-Fuss-Gestell montiert.

Sie können auf diesem Schreibtisch alles abstellen, was Sie für Ihre Bürotätigkeit benötigen: Er bringt es auf eine maximale Belastbarkeit von immerhin 80 kg. Das hochwertige Material dieses Möbelstücks sorgt für seine lange Lebensdauer: Die Arbeitsplatte ist aus einer mit Melaminharz beschichteten Spanplatte (22 mm) hergestellt, das Tischgestell besteht aus pulverbeschichtetem Stahl mit feinperliger Oberfläche.

Schreibtischplatte:

  • Feuchtigkeitsabweisende Melaminharzbeschichtung
  • Plattenstärke: 22 mm
  • Material: Spanplatte
  • Farbe: Grandson-Eiche
  • Kanten mit ABS-Schutz

Schreibtischgestell:

  • C-Fuss-Gestell mit nivellierbaren Gleitern
  • Material: aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Farbe: Schwarz

Weitere Details:

  • Magnettechnik für schraubenloses Design
  • Bis 80 kg belastbar
  • Höhenverstellbar in einem Bereich von 680 bis 880 mm
  • Gewicht: 38,6 kg
  • Gesamt-Masse: B 1600 x T 1930 x H 680-880 mm
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Einfache Selbstmontage
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 160x80cm eiche, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 112953, 112953-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 537,80*
€ 624,28*
12 Tage
14
Frei Haus
ab € 604,67*
€ 701,43*
Frei Haus
ab € 667,73*
€ 768,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,28*
€ 742,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,17*
€ 729,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,16*
€ 709,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,49*
€ 686,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,80*
€ 639,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.