Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch Agenda, mech. höhenverstellbar, B 1600 x T 1930 x H 680-880 mm, lichtgrau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112946
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     8513-583 LICHTGRAU/SILBER
EAN/GTIN:
     4005949851337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der komfortable Winkelschreibtisch bildet das Herzstück des Büromöbelprogramms Agenda. Mit seiner 1600 mm breiten und 1930 mm tiefen Arbeitsplatte bietet er Ihnen viel Platz für Laptop und Co.

Dieser Winkelschreibtisch ist eine Wohltat für Ihren Rücken: Sie können die Höhe der Tischplatte stufenlos mithilfe einer leichtgängigen Mechanik verstellen, damit Sie in ergonomisch optimaler Position daran sitzen. Die Arbeitshöhe ist in einem Bereich von 680 bis 880 mm einstellbar. Die Kanten des Schreibtisches verfügen über einen ABS-Schutz, sodass sie bei mechanischen Belastungen nicht abschlagen.

Die Optik dieses Schreibtisches punktet mit zurückhaltender Eleganz: Seine klaren Formen und die Farbgebung passen wunderbar zu einer modernen oder klassischen Büroeinrichtung. Sie können das stilvolle Büromöbel wahlweise in der Farbkombination Lichtgrau/Silber und Lichtgrau/Schwarz bestellen. Als zweckmässige Ergänzung bekommen Sie einen geräumigen Rollcontainer aus der gleichen Möbelserie, den Sie unter den Schreibtisch schieben können.

Schreibtischplatte:

  • Rechteckige Schreibtischplatte mit einer Stärke von 22 mm
  • Mit feuchtigkeitsabweisender und pflegeleichter Melaminbeschichtung
  • Hochwertige ABS-Kanten
  • Material: Spanplatte
  • Farbe: Lichtgrau

Gestell:

  • C-Fuss-Gestell mit nivellierbaren Gleitern
  • Kabelführung im Gestell mit Magnetplatte als Abdeckung
  • Material: Stahl mit Pulverbeschichtung (Feinperlstruktur)
  • Farbe: silber oder schwarz

Weitere Details:

  • Aus dem Büromöbelprogramm Agenda
  • Für grossen Platzbedarf
  • Ermöglicht ergonomisch korrekte Sitzhaltung
  • Stufenlos manuell höhenverstellbar von 680 bis 880 mm
  • Rollcontainer als Ergänzung verfügbar
  • Masse: B 1600 x T 1930 x H 680-880 mm
  • Gewicht: 38,6 kg
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch grau, bürotisch, schreibtisch höhe 90 cm, 112946, 112946-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 537,72*
€ 625,58*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 609,16*
€ 703,38*
Frei Haus
ab € 668,37*
€ 771,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,58*
€ 744,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,50*
€ 727,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,47*
€ 689,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,07*
€ 661,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,72*
€ 639,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.