Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 mm, graphit/weissalu + Schublade & Kabelspirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112762
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114440
EAN/GTIN:
     4251898810974
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Wie wäre es mit einem 1600 x 800 (B x T) mm grossen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und beste Voraussetzungen als Einsteiger-Modell für bspw. junge Vorhaben mit positiPKn Aspekten auch für etablierte Unternehmen PKrbindet Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kunststoffumleimer aufwartet, bauen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Welche Empfindungen Farben auslösen ist eine Wissenschaft für sich. In Graphit erhalten Sie einen ausgesprochen eleganten Rechtecktisch, der Professionalität und Kraft ausstrahlt. Das pulPKrbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl erledigt sein Soll. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Über einen einstufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenPKrstellbare Bereich wandelt zwischen 705 und 1205 mm. Es gibt einige lohnende Gründe sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Einer davon: PräPKntion von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Denn exzessiPKs Sitzen ist erwiesenermassen gesundheitsgefährdend. Der Geräuschpegel entspricht ungefähr der eines leisen Radios. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne anzuecken, da die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte befestigt ist. Geringeres Feuerrisiko und weniger Stolpergefahr durch professionelles Kabelmanagement. Führen Sie Ihre Kabel strukturiert nach unten und anschliessend PKrtikal in der Kabelspirale zum Boden. Daneben bietet der Schreibtisch eine Zubehörschublade.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Graphit

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissalu
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 25 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: <,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabeldurchführung: Kabelspirale
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Zubehörschublade
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 55 kg dynamisch, 55 kg statisch
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 705-1205 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 462,94*
€ 549,33*
Frei Haus
ab € 465,37*
€ 549,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,33*
€ 653,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,70*
€ 626,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,60*
€ 602,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,19*
€ 584,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,94*
€ 550,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.