Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset BEXXSTAR, Schreibtisch 1600 mm breit und Rollcontainer, Quadratrohrfuss schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112755
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     114426
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem

Im Komplettangebot Bexxstar enthalten ist zum einen der 1600 mm breite Schreibtisch Bexxstar auf einem edlen Stahlgestell mit Quadratrohrfüssen. Zum anderen finden Sie im Komplettangebot Bexxstar den Rollcontainer der Serie.[br /]Das Komplettangebot Bexxstar bietet Ihnen mit dem Schreibtisch Bexxstar sowie einem praktischen Rollcontainer ein vergünstigtes Büromöbelset, das Ihnen den sofortigen Einstieg ermöglicht. Der mit 740 mm Höhe einem ergonomischen Mass entsprechende Schreibtisch Bexxstar besitzt eine klassisch rechteckige Arbeitsplatte die 800 mm tief ist und zum Schutz vor Kratzern und Feuchtigkeit mit Melaminharz versiegelt wurde. Das umfangreiche Büromöbelsortiment Bexxstar bietet Ihnen zudem verschiedene An- und Ausbauelemente für den Schreibtisch Bexxstar mit Quadratrohrgestell, die alle auch im Nachhinein montiert werden können und bei Schäfer Shop bestellbar sind. Der mobile Rollcontainer, den das Komplettangebot Bexxstar ebenfalls bereithält, hat vier stabile Metallschubladen auf Rollenführung, die über einen Teilauszug sowie eine wechselseitige Auszugssperre verfügen und sich am Utensilienauszug zentral abschliessen lassen. Mit 430 mm Breite, 600 mm Tiefe und 600 mm Höhe passt der Rollcontainer optimal unter den Schreibtisch Bexxstar und kann dank seiner vier Doppel-Lenkrollen bei Bedarf auch in vollem Zustand leicht versetzt werden. Passend zu den beiden Objekten aus dem Komplettangebot Bexxstar finden Sie bei Schäfer Shop zahlreiche funktionale und passende Schränke, Regale und Tische aus dem Möbelprogramm Bexxstar, die alle, wie auch dieses Komplettangebot in verschiedenen Dekoren erhältlich sind. [br /]Weitere Details:

[br /]Schreibtisch Bexxstar mit 1600 mm Breite

  • Schreibtisch Bexxstar mit Quadratrohrfüssen
  • Klassisch rechteckige Form
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten
  • Verchromtes Quadratgestell mit Bodenausgleich
  • Elektrifizierung auf Anfrage
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 740 mm

[br /] [br /]Rollcontainer Bexxstar mit 600 mm Tiefe

  • 1 Utensilienauszug mit Schloss 3 Schübe
  • 4 Universal-Doppel-Lenkrollen
  • Metallschubladen auf Rollenführung mit 4/5-Auszug und Auszugsperre
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Masse: B 430 x T 600 x H 600 mm

[br /]Komplettangebot Bexxstar gesamt

  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Farbe: Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Eiche-Dekor/dunkelgrau, nussbraun, Nussbaum-Dekor, schwarz, weiss
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischrollcontainer, Büromöbelset mit Schreibtisch, Schreibtisch-Kombination, rollcontainer tiefe 80cm, büromöbelset mit schreibtisch, rollcontainer 3 schubladen, 112755, 112755-SW81, Komplettangebote, Komplettangebot, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 529,74*
€ 613,87*
Frei Haus
ab € 528,76*
€ 613,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,87*
€ 730,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,36*
€ 721,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,91*
€ 704,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,81*
€ 680,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,74*
€ 630,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.