Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Bexxstar, Rechteck, 4-Fuss Quadratrohr, B 1200 x T 800 x H 740 mm, schwarz/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112705
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     114349
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Der Schreibtisch Bexxstar in den Abmessungen 1200 x 800 (B x T) mm eignet sich perfekt für Räumlichkeiten, in denen Kunden ein und aus gehen '“ repräsentativ und gleichwohl flexibel. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büros aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Wählen Sie die Farbvariante in Schwarz, erhalten Sie einen einen sehr noblen Rechtecktisch, der Seriosität und Dominanz ausstrahlt. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahl, das in Chromsilber sogleich ins Auge fällt. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Schwarz

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Masse (B x T x H): 1200 x 800 x 740 mm
  • 3D-Planungsservice und einfache Selbstmontage
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 112705, 112705-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 266,32*
€ 325,17*
Frei Haus
ab € 334,04*
€ 399,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,17*
€ 386,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,94*
€ 379,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,09*
€ 363,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.