Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal, Holz, 4 Fachböden, 5 OH, B 800 x T 400 x H 1877 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112658
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Regal '“ ein Universalgenie! Denn es nimmt alles auf, was Sie ablegen wollen und stellt es Ihnen mit einem Griff zur Verfügung. Wie dieses Regal: In 5 Ordnerhöhen und mit einer Breite von 800 mm bietet es effizienten Stauraum und passt in jedes Büro oder jeden Raum.

Der gradlinige Korpus des Regals besteht aus soliden Spanplatten, die ebenso wie die vier Einlegeböden mit einer Melaminharzbeschichtung versehen sind. Diese Versiegelung verhindert, dass Kratzer auf dem Regal entstehen und erleichtert zudem die Reinigung der Oberflächen. Die Einlegeböden sind nach DIN-Norm belastbar. Sie lassen sich in der Höhe verstellen '“ so gestalten Sie Ihr Regal genau nach Ihren Anforderungen.

In einfacher Selbstmontage aufgebaut, ist das lichtgraue Regal eine ideale Ergänzung für Ihre Aufbewahrungslösungen. Reicht der Stauraum mit einem Regal nicht aus, stellen Sie mehrere Regale oder auch einen respektive mehrere Schränke aus der gleichen Serie und mit den gleichen Massen nebeneinander für ein einheitliches Aussehen.

Ausführung:

  • Dreischichtspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet
  • Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Plattenstärke inkl. Rückwand 18 mm
  • 4 Fachböden
  • Höheneinstellbar
  • Traglast: 15 kg
  • 5 Ordnerhöhen

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Masse: B 800 x T 400 x H 1877 mm

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, 112658, 112658-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.