| |
|
| Artikel-Nr.: 224-112327 Herst.-Nr.: 019-980-7110-71 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Was ist ein Schreibtisch ohne Korpus Wie ein Fisch ohne Wasser. Dieser Schreibtisch der Serie BARI ist dazu vorgesehen, dass ein Korpus direkt angebaut werden kann. So ist Ihr Fisch nie mehr ohne Wasser. Der Freiformtisch der Büromöbelserie BARI mit einer Breite von 1800 mm und einer Tiefe von 1000 respektive 800 mm versorgt Sie mit grosszügiger Arbeits- und Abstellfläche für Computer, Monitor, Telefon, Schreibtischlampe und weitere Gegenstände. Bauen Sie je nach gewählter Ausführung rechts oder links einen Korpus an, so können Sie dessen Oberfläche als weitere Ablage nutzen, die direkt mit dem Schreibtisch verbunden ist. Und zudem den Stauraum des Korpus nutzen. Eine praktische Lösung. Die Arbeitsplatte des Tisches ist 28 mm stark, hat eine 3 mm starke Dickkante und ist entsprechend der DIN-Norm gerundet. Alle Metallteile dieses Schreibtischs sind alufarbig (RAL 9006). Der Schreibtisch ist mit einem flexiblen und stabilen T-Fussgestell komplett aus Metall sowie Kufen mit Höhenausgleichsschrauben ausgestattet und steht dadurch auf jedem Bodenbelag sicher. Zur kompletten Einrichtung Ihrer Räumlichkeiten hält das Büromöbelprogramm BARI eine grosse Auswahl auch an Containern, Regalen und Schränken bereit. Ausführung: - Schreibtischplatte 28 mm stark mit 3 mm Dickkante, entsprechend der DIN-Norm gerundet
- Flexibles und stabiles Fussgestell aus Metall
- Mit Höheneinstellung in Rastersprüngen von 680-820 mm
- Ansatz wahlweise auf der linken oder der rechten Seite
- Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
- Alle Metallteile alufarben (RAL 9006)
- Masse: B 1800 x T 1000/800 x H 680-820 mm
Weitere Details: - Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
- In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
- Montage inklusive
- 3D Planungs-Service inklusive
- Zertifizierung mit GS-Siegel
- Comfort Leasing möglich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch röhr ahorn, büroschreibtisch röhr, bürotisch, 112327, 112327-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| |